Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 55 x 63 x 8 L 9,0 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10024878
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000004149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2000550 55 x 63 x 8 L 9,0 Wkst. Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
63,00 mm
Nutbreite:
9,00 mm
HTN:
RU2000550-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.