Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenbock LEBS 40 A EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025378
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201602
EAN/GTIN:
     7316577655899
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 40 mm
wellenbock
Wellenbock LEBS 40 A EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LEBS 40
Ausführung:
A
Innen Ø:
40 mm
Breite:
30 mm
Länge:
230 mm
Bez./Bauart:
Tandem-Wellenbock
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Linear, Bock, Tandem-Wellenbock, Tandem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 83,17*
€ 107,27*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 113,66*
€ 144,38*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.