Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71910-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025462
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019153988000002
EAN/GTIN:
     4012801167789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B71910-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71910
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
72,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 108,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 108,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 129,19*
€ 4,95*
ab € 118,7465*
€ 130,7665*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 171,83*
€ 187,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 171,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.