Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 13 x 33Lmin 12Lmax 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1104 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F1104 NBR 13 x 33 Lmin 12 Lmax 43 Wkst. NBR , zylindrisch
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
13 mm
größter Innen Ø:
33 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
12/43 mm
HTN:
F 1104 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.