Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Schwerlastrad ALST 200-20 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10025808
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALST 200/20K
EAN/GTIN:
     4047526573928
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastrad mit Polyurethan- Laufbelag ALST 200-20 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
ALST 200/20K
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
700 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
75° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle schwerlastrad, polyurethan reifen, Schwerlast Polyurethan Rad, Rad, Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 110,53*
€ 136,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 150,53*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 142,48*
€ 172,72*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 219,27*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.