Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKXR 15 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10028704
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 15 Z
EAN/GTIN:
     7316570980271
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKXR 15 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKXR 15
Ausführung:
Z
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
29,20 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 46,95*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,05*
€ 50,39*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 50,63*
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 42,92*
€ 57,07*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 44,24*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR15-Z-XL
ab € 24,93*
Ähnlich
NTN
10121004
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.