Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoglas-Nadelvlies 1000x9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10028763
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10028763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
isoliergewebe
isoGLAS Nadelvlies aus E-Glas 1300 g-qm Dicke 9 mm Breite 1000 mm Rollenlaenge 30 m
Weitere Informationen:
Dicke:
9 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
30 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Frenzelit, Isoglas, Nadelvlies, Isoglas-Nadelvlies, Dichtungsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,8501*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 m² (ab € 7,56167* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,21*
€ 328,6899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,0402*
€ 328,48784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,1201*
€ 327,39292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,8701*
€ 314,00542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,8501*
€ 269,95162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.