Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle LK-ALTH 100K-1-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-10029421
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-ALTH 100K-1-ST
EAN/GTIN:
     4047526280727
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech Lenkrolle LK-ALTH 100K-1-ST Polyurethan Laufbelag
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LK-ALTH 100K-1-ST
Rad Ø:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
250 KGM
Gesamthöhe:
130 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
92° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 118,05*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,35*
€ 130,49*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 117,00*
€ 144,29*
7 Tage
85
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 228,59*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.