Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse FNL 520 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029672
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 520 A
EAN/GTIN:
     7316572868843
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschlagergehäuse
flanschgehäuse skf
flanschgehäuse
Flanschlagergehaeuse FNL 520 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
FNL 520
Ausführung:
A
Innen Ø:
90 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Flanschlagerhäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Guss-Gehäuse, Gehäuse, Lagergehäuse, Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 319,82*
€ 350,46*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 322,34*
€ 350,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,44*
€ 374,05*
5 Tage
34
€ 10,00*
ab € 373,63*
€ 405,00*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 433,99*
€ 527,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,21*
€ 567,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,99*
€ 516,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.