Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2213-K-2RS-TVH-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029821
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038904624003002
EAN/GTIN:
     4012801478250
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 2213-K-2RS-TVH-C3 FAG
Weitere Informationen:
Typ:
2213
Ausführung:
K-2RS-TVH/C3
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
120,00 mm
Breite:
31,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 65,32*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 65,32*
2 Tage
88
€ 4,90*
ab € 59,27*
€ 69,07*
3 Tage
88
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 69,07*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 101,93*
€ 111,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 101,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.