Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novaphit SSTC 1000x1000x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030128
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10030128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novaphit® SSTC
Dichtplatte
Novaphit
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte novaphit SSTC 1,0 mm dick 1000 mm x 1000 mm mit Steckmetalleinlage aus 1.4404
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novaphit®
Ausführung:
SSTC
Farbe:
schwarz
Zulassung:
Firesafe Germansicher Lloyd
BAM Zulassung:
ja
DVGW Zulassung:
ja
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.