Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-MoosgiRdschn 2mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Moosgummi-Rundschnur Durchmesser 2 mm Qualitaet EPDM Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
2 mm
VPE:
200 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, epdm rundschnur 2mm, moosgummi, moosgummi ø2mm, Moosgummi-Rundschnüre, EPDM, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7192*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,8892*
€ 1,05815
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,8792*
€ 1,04625
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,8492*
€ 1,01055
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,7192*
€ 0,85585
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.