Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR-MoosgiRdschn 4mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
Moosgummi-Rundschnur Durchmesser 4 mm Qualitaet CR Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
CR
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
4 mm
VPE:
200 MTR
Eigenschaften:
sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Ölbeständigkeit, selbstverlöschend
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Suchbegriffe: moosgummi rundschnur schwarz, rundschnur moosgummi, rundschnur, Moosgummi-Rundschnüre, CR, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,4561*
  
Preis gilt ab 200 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,4561*
€ 1,73276
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,4461*
€ 1,72086
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,3261*
€ 1,57806
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,2061*
€ 1,43526
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3.101
€ 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.