Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrad ALTH 180x50-20-54K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030642
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 180X50/20-54K
EAN/GTIN:
     4047526470258
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlastrad mit Extrathane-Laufbelag ALTH 180x50-20-54 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
ALTH 180x50/20-54K
Rad Ø:
180 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
600 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
92° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrad polyurethan, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, Rad, Rolle, Frontrad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 123,84*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,72*
€ 128,03*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 121,55*
€ 150,26*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 197,96*
€ 239,86*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.