Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Lenkrolle LKRXA-VPA 80G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030835
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRXA-VPA 80G
EAN/GTIN:
     4047526225339
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Apparate-Lenkrollen LKRXA-VPA 80G
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LKRXA-VPA 80G
Rad Ø:
80 mm
Radbreite:
25 mm
Tragfähigkeit:
60 KGM
Gesamthöhe:
108 mm
Plattengröße:
57 mm
Schraubloch Ø:
13 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
schwarz
Belagshärte:
80° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
46 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 61,46*
€ 78,99*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,16*
€ 80,88*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.