Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Lenkrolle LKRXA-VPA 80G-FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10030837
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRXA-VPA 80G-FI
EAN/GTIN:
     4047526225360
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle
Edelstahl-Apparate-Lenkrollen mit Feststeller stop-fix LKRXA-VPA 80G-FI
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LKRXA-VPA 80G-FI
Rad Ø:
80 mm
Radbreite:
25 mm
Tragfähigkeit:
60 KGM
Gesamthöhe:
108 mm
Plattengröße:
57 mm
Schraubloch Ø:
13 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
schwarz
Belagshärte:
80° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,67*
€ 98,66*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 79,36*
€ 100,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 136,00*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.