Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-ALEV 160K-FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10032655
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-ALEV 160K-FI
EAN/GTIN:
     4047526292980
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech Lenkrolle L-ALEV 160K-FI mit Feststeller stop-fix
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-ALEV 160K-FI
Rad Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
350 KGM
Gesamthöhe:
195 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, Rad, Rolle, Lenk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 172,67*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 175,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 196,08*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 180,05*
€ 217,05*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.