Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrad GTH 200-20 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10032796
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTH 200/20K
EAN/GTIN:
     4047526027766
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastrad mit Polyurethan-Laufbelag GTH 200-20 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
GTH 200/20K
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
1000 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Guss
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
92° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle schwerlastrad, polyurethan reifen, Schwerlast Rad, Rad, Rolle, Laufbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 169,71*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 172,15*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 166,73*
€ 202,32*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 275,52*
€ 324,48*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.