Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 390,00 x 7,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10035421
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10035421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 390,00 x 7,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
390,00 mm
Schnur Ø:
7,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0656*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,945*
€ 13,02455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,605*
€ 12,61995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,0376*
€ 11,94474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4556*
€ 8,87216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0956*
€ 7,25376
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0656*
€ 6,02806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.