| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10035607 Herst.-Nr.: OH 3156 H EAN/GTIN: 7316570381849 |
| |
|
| | |
| Spannhuelse OH 3156 H SKF Weitere Informationen: | | Typ: | OH 3156 | Ausführung: | H | Innen Ø: | 260,00 mm | Außen Ø: | 350,00 mm | Breite: | 195,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Spannhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannhülse, Spannhülse H, SKF, Hülse, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 704,92* | € 753,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,30* | € 775,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 789,29* | € 844,77* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 809,53* | € 861,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 870,4598* | € 928,7698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|