Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle LE-PPN 80 G-FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10035752
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-PPN 80G-FI
EAN/GTIN:
     4047526109370
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle mit anschraubplat...
Stahlblech Lenkrolle Kunststoffrad schwarz LE-PPN 80 G-FI Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LE-PPN 80G-FI
Rad Ø:
80 mm
Radbreite:
33 mm
Tragfähigkeit:
120 KGM
Gesamthöhe:
102 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
60° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Lenrollen, Rad, Rolle, Lenk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,00*
€ 35,23*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,78*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 31,19*
€ 41,60*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,22*
€ 72,99*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.