Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse FNL 513 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10036263
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 513 A
EAN/GTIN:
     7316572868744
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse FNL 513 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
FNL 513
Ausführung:
A
Innen Ø:
60 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Flanschlagerhäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager skf, flanschlager, SKF, Guss-Gehäuse, Gehäuse, Lagergehäuse, Einheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 135,40*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 135,41*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 138,28*
5 Tage
62
€ 10,00*
ab € 135,47*
€ 151,64*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 169,63*
€ 217,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 13 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.