Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-PO 125G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10036294
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 125G
EAN/GTIN:
     4047526318512
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech Bockrolle B-PO 125G
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-PO 125G
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
150 KGM
Gesamthöhe:
150 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 X 60 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rad, Rolle, Bock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 12,18*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,20*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 19,56*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 32,70*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.