| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10036302 Herst.-Nr.: 000036889000013 EAN/GTIN: 4054364228446 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HN2520 INA Weitere Informationen: | | Typ: | HN 2520 | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 32,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadelhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,88* | € 6,97* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,97* | € 8,60* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,2018* | € 8,8818* | | | | Lager 334 | | | | 5 | | € 7,95* | ab € 8,11* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|