Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® MR 5972, Tube a 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10039361
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142273
EAN/GTIN:
     5010266189208
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Flächendichtung
Loctite 5972 Flächendichtung Tube a 200 ml Nr. 142273
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
200 g
Typ:
Loctite MR 5972
Temperatureinsatzbereich:
-45 °C bis +315 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperatur-Silikon, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Silicon, Silikon, flächendichtung loctite, dichtungspaste, Loctite dauerelastisches Dichten und Verbinden, Loctite, Dichtstoff, Klebstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 24,68*
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 20,05*
€ 26,28*
Lager 334
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 25,96*
€ 30,17*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 35,70*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 47,82*
€ 60,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 362,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.