Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-048


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10040221
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10040221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-1-048 schwarz, Innendurchmesser 49,5-51,5 mm Laenge a2 Meter DIN 4102-B1 Laengentoleranz +-- 1,5 % Dickentoleranz +-- 1,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
48 mm
Innen Ø min/max:
49,5 - 51,5 mm
Dämmschichtdicke:
9 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-048
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 8,775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,18*
€ 132,3042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,59*
€ 131,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,33*
€ 126,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,40*
€ 125,426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.