Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELA-Feder 20 x 25 ID 8,5 PUR EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10041097
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     2025 U90 FB72020250 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
Elastomerfeder 20 x 25 ID 8,5 Wkst. PUR Effbe 2025 U90
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Material:
PUR
Außen Ø:
20 mm
Typ Nr.:
2025 U 90
Innen Ø:
8,5 mm
Hersteller:
EFFBE
DIN:
ISO 10069-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EFFBE, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.