Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71920 ACD-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10041229
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71920 ACD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570839128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71920 ACD-P4A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
71920
Ausführung:
ACD/P4A
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 436,89*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 381,69*
€ 442,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,65*
€ 469,97*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,18*
€ 739,60*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,79*
€ 526,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.842,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.