Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 98,02 x 3,53 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10043146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10043146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 98,02 x 3,53 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
98,02 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9362*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,044*
€ 4,81236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,924*
€ 4,66956
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,886*
€ 3,43434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6116*
€ 3,1078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3662*
€ 2,81578
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9362*
€ 2,30408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.