Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Tack® Ultrafast 360 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10043332
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     4580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sika Klebstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Sikaflex
Sika Tack Ultrafast Schlauchbeutel 360 ml schwarz Nr. 4580 - Kartusche oder Beutel im Kartuschenofen bei +80°C,60 Minuten aufwaermen. SikaTack®-Ultrafast kann mehrere Male aufgewaermt und wieder abgekuehlt werden. -
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
360 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Scheibenklebstoff
Typ:
Sika Tack
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sika Tack
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sika, 360, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157796
€ 69,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.