Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7004-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10043485
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019150016000002
EAN/GTIN:
     4026677498601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7004-C-2RSD-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7004
Ausführung:
C-2RSD-T-P4S-UL
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,04*
€ 99,95*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 99,95*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 96,11*
€ 108,21*
€ 4,95*
ab € 97,2615*
€ 109,2315*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 121,42*
€ 134,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 121,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.