Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 66,00 x 4,00 MVQ 70 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10047023
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10047023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 66,00 x 4,00 MVQ 70 rot
Weitere Informationen:
Innen Ø:
66,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, silikon nullringe, 0-ring, MVQ, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0582*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,264*
€ 2,69416
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0924*
€ 2,48996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7936*
€ 2,13438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.