Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlager EGB0410-E40-Y INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10047085
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     070037868000011
EAN/GTIN:
     4012802758627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Gleitlager EGB0410-E40-Y INA a
Weitere Informationen:
Typ:
EGB0410
Ausführung:
E40-Y
Innen Ø:
4,00 mm
Außen Ø:
5,50 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,45*
6 Tage
32
1
€ 10,00*
ab € 0,32*
€ 0,51*
2 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,52*
Lager 334
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.