| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10047731 Herst.-Nr.: 001001612000002 EAN/GTIN: 4047643185479 |
| |
|
| | |
| Lagereinheit ZARN1747-TV-A INA Weitere Informationen: | | Typ: | ZARN 1747 | Ausführung: | TV-A | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 43,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Lagereinheit | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 287,28* | € 327,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,21* | € 328,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,06* | € 329,35* | | | | Lager 334 | 46 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 375,17* | € 412,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,00* | € 474,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|