Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 16B-1 1"x17mm ELITE VPE 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10048340
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     10048340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
ELITE-Rollenkette 16B-1 1 Zoll x 17mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Typ:
16B-1
Abmessung:
1"x43/64"
DIN:
8187-1
ISO:
606
Hersteller:
IWIS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 19,582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,02*
€ 147,5838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,54*
€ 144,6326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,93*
€ 140,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,74*
€ 135,3506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,91*
€ 116,5129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.