Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Bierschl LM1S EPDM m. SP. NW 50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Gi Bierschlauch LM1S-EPDM NW 50 rot/weiß, mit Spirale 12 bar BD/0,8 bar Vac./20°C, 40m lang
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Wandstärke:
7
Biegeradius:
250 mm
Armierung:
Textil gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt
Rollenlänge:
40 m
Zulassung:
BfR XXI: (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600), EG1935/2004
Betriebsdruck:
12 bar
Vakuum:
0,8 bar/20 °C
Farbe:
rot
Seele:
EPDM, weiß, lebensmittelecht, glatt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Lebensmittelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 69,45*
€ 82,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 69,33*
€ 82,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,30*
€ 78,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,27*
€ 77,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,36*
€ 64,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.