Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixband 9065V transparent 50m zu 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband Fix 9065V transparent 50m zu 25mm PET-Traeger mit roter PP-Folienabdeckung
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
185 µm
Farbe:
transparent
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
Kfz-Industrie
Ausführung:
Trägermaterial Polyester
Klebemasse:
Acrylat
Temperatureinsatzbereich:
bis -30 °C bis +180 °Ckurzfristig -40 °C bis +220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Fixband, Tesa, Band, Doppelseitiges, Klebeband, Selbstklebeband, Fix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.