Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluklebeband 5003 silber 50m zu 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminiumklebeband 5003 50m zu 25mm Papierabdeckung Gesamtstaerke 60µ Schwer entflammbar nach DIN4102 B1
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
60 µm
Farbe:
silber
Karton:
8 Stück
Temperatureinsatzbereich:
kurzzeitig bis +100 °C
DIN:
4102 B1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, Tesa, Metallband, Klebeband, Selbstklebeband, Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.