Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband 20760 rt-ws 66m zu 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnband 20760 rot-weiss einseitig selbstklebend 66m zu 50mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Farbe:
rot/weiß
Karton:
12 Stück
Anwendungsbereich:
Gefahrenkennzeichnung.
Ausführung:
Trägermaterial Hart PVC-Folie
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, Tesa, Band, Gefahrenkennzeichnung, Klebeband, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.