Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 23 x 95Lmin 60Lmax 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10050453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1017 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F1017 23 x 95 Lmin 60 Lmax 250 Wkst. NBR, zylindrisch
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
23 mm
größter Innen Ø:
95 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
60/250 mm
HTN:
F 1017 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.