Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 129,20 x 5,70 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10051006
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10051006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 129,20 x 5,70 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
129,20 mm
Schnur Ø:
5,70 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2865*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,761*
€ 10,42559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,511*
€ 10,12809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,1116*
€ 9,6528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6262*
€ 9,07518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3765*
€ 7,58804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2865*
€ 6,29094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.