Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 10B-2 5/8"x3/8" ELITE VPE 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10052016
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     10052016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
ELITE-Rollenkette 10B-2 5/8 x 3/8
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweifach
Typ:
10B-2
Abmessung:
5/8"x3/8"
DIN:
8187-1
ISO:
606
Hersteller:
IWIS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,588* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,24*
€ 126,4256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,43*
€ 125,4617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,87*
€ 121,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,72*
€ 117,4768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.