Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 65,00 x 2,50 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10053282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10053282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 65,00 x 2,50 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
65,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Material:
EPDM 70
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ring, 0-ringe epdm, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2967*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3667*
€ 0,43637
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.