Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10053703
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10053703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-1-015 schwarz, Innendurchmesser 16,0-17,5 mm Laenge a2 Meter DIN 4102-B1
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
15 mm
Innen Ø min/max:
16 - 17,5 mm
Dämmschichtdicke:
8 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-015
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,613* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,55*
€ 86,3345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,21*
€ 85,9299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,51*
€ 81,5269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.