Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 27,00 x 1,50 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10053765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10053765
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 27,00 x 1,50 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
27,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 90, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6851*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4036*
€ 1,67028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8751*
€ 1,04137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8651*
€ 1,02947
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6851*
€ 0,81527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.