Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 5188 300ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10054428
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1104312
EAN/GTIN:
     5010266427645
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Loctite Flaechendichtung 5188 Kartusche a 300 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
rot
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für verwindungssteife Metallflansche aller Art
Typ:
Loctite 5188
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +150 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H301 Giftig bei Verschlucken. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H311 Giftig bei Hautkontakt.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Flächendichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, flächendichtung loctite, acryl klebstoff, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Henkel, Loctite, Flächendichten, 5188, anaerob
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 119,01*
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 136,14*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 140,64*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 126,45*
€ 150,09*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 167,32*
€ 196,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,55774* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
542531
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.