Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 04B-1 6x28mm ELITE VPE 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10061785
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     10061785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
ELITE-Rollenkette 04B-1 6 x 2,8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Typ:
04B-1
Abmessung:
15/64"x7/64"
DIN:
8187-1
ISO:
606
Hersteller:
IWIS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,12*
€ 78,6828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,93*
€ 77,2667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.