Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234411-M-SP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10061853
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019038801000002
EAN/GTIN:
     4012801193511
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialschraeglager 234411-M-SP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
234411
Ausführung:
M-SP
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
44,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axialschrägkugellager fag, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 414,22*
€ 442,08*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 414,28*
€ 442,09*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 411,04*
€ 454,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,80*
€ 461,91*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 597,23*
€ 637,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,45*
€ 758,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,75*
€ 755,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,23*
€ 710,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 597,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.