Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUALSEAL 54,60 x 60,00 x 6,20 Z20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10063590
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000002413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtung
statische Dichtung
Dualseal
Trelleborg
Dualseal DU 0200600 54,60 x 60,00 x 6,20 Wkst. Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
54,60 mm
Außen Ø:
60,00 mm
Höhe:
6,20 mm
HTN:
DU0200600-Z20
Material:
PUR
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +110 °C
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zurcon, Duo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7809*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4694*
€ 1,74859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4294*
€ 1,70099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0386*
€ 1,23593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,9409*
€ 1,11967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7809*
€ 0,92927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.