Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 1,42 x 1,52 FPM 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10064368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10064368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 1,42 x 1,52 FPM 75
Weitere Informationen:
Innen Ø:
1,42 mm
Schnur Ø:
1,52 mm
Material:
FPM
Härte:
75 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2022*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.